{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 10 mm | |
długość całkowita | 260 mm | |
długość linii śrubowej | 200 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789010 10X260 | |
EAN / GTIN | 4062406262693 | |
Numer producenta | 789010 10X260 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus, ⌀×długość całk.: 10X260mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
33,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
59,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 10 mm | 10 mm |
długość całkowita | 260 mm | 260 mm |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 200 mm | 210 mm |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |