Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, Trzonek SUPERGLAS, ⌀ obucha: 35mm

Nr art.: 754800 35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 35 mm
Seria PB 303
długość bijaka z obuchami 105 mm
długość trzonka 295 mm
długość całkowita 330 mm
masa 0,597 kg
materiał obudowy stal
materiał wkładki Nylon, biały
Materiał trzonka Włókno szklane
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754800 35
EAN / GTIN 7610733087099
Numer producenta 303.4

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z czopem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki z odpornego na zużycie nylonu (średnio twardego).
z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.
Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720 i 754730.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka