{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ obucha | 27 mm | |
Seria | PB 303 | |
długość bijaka z obuchami | 90 mm | |
długość trzonka | 265 mm | |
długość całkowita | 290 mm | |
masa | 0,33 kg | |
materiał obudowy | stal | |
materiał wkładki | Nylon, biały | |
Materiał trzonka | Włókno szklane | |
bezodrzutowe | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 754800 27 | |
EAN / GTIN | 7610733087075 | |
Numer producenta | 303.2 |