• Szanowni Klienci, 31 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, Trzonek SUPERGLAS, ⌀ obucha: 22mm

Nr art.: 754800 22
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 22 mm
Seria PB 303
długość bijaka z obuchami 75 mm
długość trzonka 250 mm
długość całkowita 270 mm
masa 0,239 kg
materiał obudowy stal
materiał wkładki Nylon, biały
Materiał trzonka Włókno szklane
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 754800 22
EAN / GTIN 7610733087068
Numer producenta 303.1

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z czopem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki z odpornego na zużycie nylonu (średnio twardego).
z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.
Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładki zamienne zob. nr 754720 i 754730.