{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SIMPLEX | |
długość trzonka | 900 mm | |
do ⌀ główki | 100 mm; 125 mm; 140 mm | |
masa | 890 g | |
materiał | Drewno hikorowe | |
Rodzaj produktu | Trzonek |
Numer artykułu | 753400 100-125 | |
EAN / GTIN | 4030618301516 | |
Numer producenta | 3244.100 |