{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SIMPLEX | |
długość bijaka z obuchami | 165 mm | |
⌀ robocza obuchów | 80 mm | |
długość trzonka | 400 mm | |
długość całkowita | 490 mm | |
masa | 3,86 kg | |
materiał obudowy | staliwo | |
materiał wkładki | Metal miękki, twardy | |
Materiał trzonka | drewniane | |
kolor | srebrna | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 753200 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300311 | |
Numer producenta | 3009.080 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami z miękkiego metalu, srebrna, ⌀ korpusu / materiał: 80Gmm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
585,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
558,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
385,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | srebrna | naturalny | czarny |
długość całkowita | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
długość bijaka z obuchami | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ robocza obuchów | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
długość trzonka | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Rodzaj produktu | Młotek | Młotek | Młotek |