{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość bijaka z obuchami | 116 mm | |
⌀ robocza obuchów | 40 mm | |
długość trzonka | 275 mm | |
długość całkowita | 330 mm | |
masa bez obuchów | 418 g | |
kolor | naturalny | |
bezodrzutowe | tak | |
możliwość łączenia wkładek | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 752520 40G | |
EAN / GTIN | 4045197978042 | |
Numer producenta | 752520 40G |