{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość bijaka z obuchami | 149 mm | |
⌀ robocza obuchów | 60 mm | |
długość trzonka | 335 mm | |
długość całkowita | 410 mm | |
masa bez obuchów | 940 g | |
kolor | naturalny | |
bezodrzutowe | tak | |
możliwość łączenia wkładek | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 752520 60G | |
EAN / GTIN | 4045197978066 | |
Numer producenta | 752520 60G |