Punktaki, wysoka jakość, chromowane 120/12 mm

Nr art.: 748900 120/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 120 mm
⌀ chwytu 12 mm
twardość końcówki ok. 59 HRC
wykonanie obucha ulepszane cieplnie
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Punktaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 748900 120/12
EAN / GTIN 7610733200443
Numer producenta 710.3

Opis

Wykonanie:

Gruby 8-kątny trzon, ostrze gołe. Równomiernie hartowany na całej długości. 
Specjalnie ulepszona końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się punktaka.
Bardzo wysoka twardość (tj. ok. 59 HRC) przy zachowaniu maksymalnej udarności.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.