Punktaki, wysoka jakość, chromowane 120/10 mm

Nr art.: 748900 120/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
278 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 120 mm
⌀ chwytu 10 mm
twardość końcówki ok. 59 HRC
wykonanie obucha ulepszane cieplnie
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Punktaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 748900 120/10
EAN / GTIN 7610733200436
Numer producenta 710.2

Opis

Wykonanie:

Gruby 8-kątny trzon, ostrze gołe. Równomiernie hartowany na całej długości. 
Specjalnie ulepszona końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się punktaka.
Bardzo wysoka twardość (tj. ok. 59 HRC) przy zachowaniu maksymalnej udarności.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.