Punktaki, wysoka jakość, chromowane, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 748900 100
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
824 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 100 mm
⌀ chwytu 8 mm
twardość końcówki ok. 59 HRC
wykonanie obucha ulepszane cieplnie
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Punktaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Numer producenta 710.1

Opis

Wykonanie:

Gruby 8-kątny trzon, ostrze gołe. Równomiernie hartowany na całej długości. 
Specjalnie ulepszona końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się punktaka.
Bardzo wysoka twardość (tj. ok. 59 HRC) przy zachowaniu maksymalnej udarności.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.