{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ końcówki D | 6 mm | |
długość całkowita L1 | 125 mm | |
długość trzpienia L2 | 40 mm | |
⌀ chwytu S | 10 mm | |
twardość ostrza | 59 HRC | |
wykonanie obucha | specjalnie hartowane końce | |
materiał | specjalna stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Wybijaki zawleczek |
Numer artykułu | 747500 6 | |
EAN / GTIN | 7610733200511 | |
Numer producenta | 715.6 |