Wybijak zawleczek dla mechaników 4 mm

Nr art.: 747500 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówki D 4 mm
długość całkowita L1 115 mm
długość trzpienia L2 30 mm
⌀ chwytu S 8 mm
twardość ostrza 59 HRC
wykonanie obucha specjalnie hartowane końce
materiał specjalna stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 747500 4
EAN / GTIN 7610733200498
Numer producenta 715.4

Opis

Wykonanie:

Z okrągłego pręta stalowego, szczególnie smukłe i poręczne. Trzon radełkowany. Hartowane w całości, specjalnie ulepszona końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się punktaka. Najwyższy stopień twardości ostrza (ok. 59 HRC) i zachowana szczególna ciągliwość. Średnica rzeczywista mniejsza o ⌀ 0,05−0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.