{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ końcówki D | 5 mm | |
długość całkowita L1 | 120 mm | |
długość trzpienia L2 | 35 mm | |
⌀ chwytu S | 8 mm | |
twardość ostrza | 59 HRC | |
wykonanie obucha | specjalnie hartowane końce | |
materiał | specjalna stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Wybijaki zawleczek |
Numer artykułu | 747500 5 | |
EAN / GTIN | 7610733200504 | |
Numer producenta | 715.5 |