Wybijaki zawleczek, wysoka jakość chromowane 8 mm

Nr art.: 746900 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ końcówki D 8 mm
długość całkowita L1 150 mm
długość trzpienia L2 45 mm
⌀ chwytu S 10 mm
twardość ostrza 59 HRC
materiał Wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Wybijaki zawleczek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 746900 8
EAN / GTIN 7610733200740
Numer producenta 755.8

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne ulepszanie cieplne wybijaka zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.
Wysoka jakość , tzn. najwyższa możliwa twardość ostrza − ok. 59 HRC − przy szczególnej udarności.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany.