{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ końcówki D | 5 mm | |
długość całkowita L1 | 150 mm | |
długość trzpienia L2 | 40 mm | |
⌀ chwytu S | 10 mm | |
twardość ostrza | 59 HRC | |
materiał | Wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Wybijaki zawleczek |
Numer artykułu | 746900 5 | |
EAN / GTIN | 7610733200726 | |
Numer producenta | 755.5 |