{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ końcówki D | 12 mm | |
długość całkowita L1 | 220 mm | |
długość trzpienia L2 | 90 mm | |
⌀ chwytu S | 14 mm | |
twardość ostrza | 59 HRC | |
materiał | Wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Wybijaki zawleczek |
Numer artykułu | 746900 12 | |
EAN / GTIN | 7610733024100 | |
Numer producenta | PB 750.12 |