{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 500 mm | |
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o ⌀ | 11 mm | |
do linek stalowych do 1800 N/mm2 do ⌀ | 10 mm | |
do kabli do | 60 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 731720 500 | |
EAN / GTIN | 2050001009340 | |
Numer producenta | 80-414 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nożyce dźwigniowe do cięcia linek stalowych i kabli 500 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
961,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
189,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do linek stalowych do 1800 N/mm2 do ⌀ | 10 mm | |
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o ⌀ | 11 mm | 8 mm |
do prętów okrągłych (maks. 1200 N/mm2) o ⌀ | 4 mm | |
długość całkowita | 500 mm | 190 mm |
do linek stalowych (maks. 1600 N/mm2) o ⌀ | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |