Nożyce dźwigniowe do cięcia linek stalowych i kabli, długość całkowita: 350mm

Nr art.: 731720 350
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 350 mm
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o ⌀ 8 mm
do linek stalowych do 1800 N/mm2 do ⌀ 6 mm
do kabli do 20 mm2
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731720 350
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001009333
Kopiuj
Numer producenta 80-416
Kopiuj
Manufacturer BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 DÜRMENTINGEN, Deutschland, www.baudat.de

Opis

Wykonanie:

Ostrza o sierpowatym kształcie zapewniają dokładne cięcie. Noże pokryte powłoką zabezpieczającą przed przyklejaniem PTFE, ze specjalnie hartowanymi ostrzami.

Zaleta:

Bardzo duża stabilność przy małej masie.

Zastosowanie:

Do cięcia linek metalowych, prętów stalowych, kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ulepszanej cieplnie. Ramiona ze stali szlachetnej z uchwytami z tworzywa sztucznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka