{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 190 mm | |
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o ⌀ | 8 mm | |
do linek stalowych (maks. 1600 N/mm2) o ⌀ | 5 mm | |
do prętów okrągłych (maks. 1200 N/mm2) o ⌀ | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu |
731500 190
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197293404
Kopiuj |
|
Numer producenta |
731500 190
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |