{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 190 mm | |
do przewodów o przekroju | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729460 16 | |
EAN / GTIN | 4049002058981 | |
Numer producenta | R610 088 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych 16 mm2
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
802,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
725,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
572,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do przewodów o przekroju | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 |
długość całkowita | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
norma | DIN 46228 | ||
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe |