{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 190 mm | |
do przewodów o przekroju | 2,5 mm2 - 16 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729471 16 | |
EAN / GTIN | 4045197891006 | |
Numer producenta | 729471 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przekroju: 16mm2
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
722,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
570,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do przewodów o przekroju | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 |
długość całkowita | 190 mm | 190 mm |
norma | DIN 46228 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe |