{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 190 mm | |
do przewodów o przekroju | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729460 10 | |
EAN / GTIN | 4049002016417 | |
Numer producenta | R610 087 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przewodów o przekroju: 10mm2
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
737,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
678,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
501,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do przewodów o przekroju | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
długość całkowita | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
norma | DIN 46228 | ||
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe | Szczypce zaciskowe |