{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 140 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 3,1 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 1,5 mm | |
norma | DIN ISO 5749 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 723150 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039747 | |
Numer producenta | 74 01 140 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, długość całkowita: 140mm
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
101,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
90,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
50,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | powlekane tworzywem sztucznym. |
mocne szczypce tnące boczne | nie | nie | nie |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | nie | nie |
norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące | Szczypce tnące |