{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 3,8 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,7 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,2 mm | |
norma | DIN ISO 5749 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 723150 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022008 | |
Numer producenta | 74 01 180 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, długość całkowita: 180mm
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
113,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
130,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
82,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
101,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | powlekane tworzywem sztucznym. | Tulejka wielokomponentowa |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | kuta matrycowo i hartowana w oleju |
norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące | Szczypce tnące | Szczypce tnące |