{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 140 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 2,8 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 1,8 mm | |
norma | DIN ISO 5749 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | gładka | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 725250 140 | |
EAN / GTIN | 4045197166319 | |
Numer producenta | 725250 140 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce tnące boczne, niepowlekane, długość całkowita: 140mm
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
50,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
90,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
66,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | Tulejka wielokomponentowa |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | kuta matrycowo i hartowana w oleju |
powierzchnia | gładka | chromowane | pusta |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące | Szczypce tnące |