{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 280 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 4,5 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 3,2 mm | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
główka | polerowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 721900 280 | |
EAN / GTIN | 4003773077664 | |
Numer producenta | 68 01 280 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |