Szczypce czołowe tnące, mocne , długość całkowita: 160mm

Nr art.: 721900 160
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 4 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,3 mm
Norma DIN ISO 5748
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia czarny atramentowy
główka polerowane
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 721900 160
Kopiuj
EAN / GTIN 4003773213796
Kopiuj
Numer producenta 68 01 160
Kopiuj
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, przegub bez luzów. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta i wielostopniowo hartowana w oleju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka