{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 4 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
norma | DIN ISO 5748 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
główka | polerowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 721900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773213802 | |
Numer producenta | 6419520 |