{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 180 mm | |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ końcówek | 1,8 mm | |
norma | DIN 5256 C | |
Kształt | C | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal specjalna | |
materiał końcówki | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione na szaro | |
z ogranicznikiem | tak | |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719792 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773073871 | |
Numer producenta | 48 31 J2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych z ogranicznikiem J2
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
152,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
71,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie
59,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
60,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt szczęk | prosty | prosty | prosty | odgięte o 45° |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
długość całkowita | 180 | 180 | 180 | 180 |
norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | zbliżone do DIN 5256 |
powierzchnia | czernione na szaro | czarny | czarny atramentowy | atramentowane na czarno |
⌀ końcówek | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
materiał | stal specjalna | stal specjalna | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |