{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny prosty | |
długość całkowita | 140 mm | |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ końcówek | 1,25 mm | |
norma | DIN 5256 C | |
Kształt | C | |
kształt szczęk | prosty | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal specjalna | |
materiał końcówki | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione na szaro | |
z ogranicznikiem | tak | |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Numer producenta | 48 31 J1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych z ogranicznikiem J1
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
143,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
67,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie
56,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
59,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 140 | 140 | 135 | 135 |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. | powlekane tworzywem sztucznym. |
norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | zbliżone do DIN 5256 |
powierzchnia | czernione na szaro | czarny | czarny atramentowy | atramentowane na czarno |
⌀ końcówek | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 |
Końcówki wymienne | nie | nie | nie | nie |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |