Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych J1

Nr art.: 719770 J1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie
  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień wewnętrzny prosty
długość całkowita 140 mm
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ 12 mm - 25 mm
⌀ końcówek 1,25 mm
norma DIN 5256 C
Kształt C
kształt szczęk prosty
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal specjalna
materiał końcówki stal specjalna
powierzchnia czarny
przegub ze sprężyną rozwierną tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym nie
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 719770 J1
EAN / GTIN 4045197504005

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt C – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka