{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny kątowy | |
długość całkowita | 130 mm | |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ końcówek | 1,25 mm | |
norma | DIN 5256 D | |
Kształt | D | |
kształt szczęk | odchylony o 90° | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | stal specjalna | |
materiał końcówki | stal specjalna | |
powierzchnia | czarny | |
przegub ze sprężyną rozwierną | tak | |
uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | |
Końcówki wymienne | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
Numer artykułu | 719770 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197504050 | |
Numer producenta | 719770 J11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych J11
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
78,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
61,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | D | D |
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ | 12 ;25 | 12 ;25 |
długość całkowita | 130 | 135 |
norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień wewnętrzny kątowy | Pierścień wewnętrzny kątowy |
materiał | stal specjalna | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, | Szczypce do pierścieni osadczych, |