{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | |
powierzchnia | gładkie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713595 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887412 | |
Numer producenta | 713595 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, bez powłoki, z nasadkami na uchwyty 200 mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
93,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
166 sztuk w magazynie
120,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
77,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
długość szczęk | 73 | 73 | 73 |
długość całkowita | 200 | 200 | 200 |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
powierzchnia | gładkie | chromowane | gładka |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |