Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, polerowane , długość całkowita: 200mm

Nr art.: 713600 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 73 mm
kształt szczęk owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma DIN ISO 5745
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia gładka
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 713600 200
EAN / GTIN 4045197166098
Numer producenta 713600 200

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, polerowane , długość całkowita: 200mm

Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, polerowane , długość całkowita: 200mm

na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
76,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie
119,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
92,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość szczęk 73 mm 73 mm 73 mm
długość całkowita 200 mm 200 mm 200 mm
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne Szczypce wielofunkcyjne Szczypce wielofunkcyjne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka