{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 50 mm | |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | |
powierzchnia | gładkie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713595 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887405 | |
Numer producenta | 713595 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, bez powłoki, z nasadkami na uchwyty, długość całkowita: 160mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
84,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
98,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
74,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
długość szczęk | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
długość całkowita | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
powierzchnia | gładkie | chromowane | gładka |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |