{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713150 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022824 | |
Numer producenta | 26 11 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane , długość całkowita: 200mm
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
108,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
207 sztuk w magazynie
104,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
70,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
82,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość szczęk | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
długość całkowita | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |