Szczypce z okrągłymi szczękami, polerowane 160 mm

Nr art.: 710500 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 30 mm
kształt szczęk okrągłe
norma DIN ISO 5745
wykonanie szczęk gładkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia szczypiec czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu Szczypce okrągłe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 710500 160
EAN / GTIN 4003773015024
Numer producenta 22 01 160

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (okrągłe). Szczęki wewnątrz gładkie.
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.