Szczypce z okrągłymi szczękami, polerowane 140 mm

Nr art.: 710500 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
długość szczęk 28 mm
kształt szczęk okrągłe
norma DIN ISO 5745
wykonanie szczęk gładkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia szczypiec czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu Szczypce okrągłe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 710500 140
EAN / GTIN 4003773013013
Numer producenta 22 01 140

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (okrągłe). Szczęki wewnątrz gładkie.
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.