{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 125 mm | |
długość szczęk | 27 mm | |
kształt szczęk | okrągłe | |
norma | DIN ISO 5745 | |
wykonanie szczęk | gładkie od wewnątrz | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia szczypiec | czernione, główka polerowana | |
Rodzaj produktu | Szczypce okrągłe |
Numer artykułu | 710500 125 | |
EAN / GTIN | 4003773014461 | |
Numer producenta | 22 01 125 |