{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
właściwości elektrostatyczne | VDE 1000 V | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 1,5 mm | |
norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Numer producenta | 01 06 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
169,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
117,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
124,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
110,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
82,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
79,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | Tulejka wielokomponentowa | Tulejka wielokomponentowa |
norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | zbliżone do DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | zbliżone do DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromowane | chromowane | chromowane | chromowane | gładkie | gładkie |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Specjalna stal narzędziowa | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |