Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 701710 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
294 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: VDE 1000 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
właściwości elektrostatyczne VDE 1000 V
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
cechy szczęk ząbkowane
Uchwyt nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701710 180
EAN / GTIN 4045197501424
Numer producenta 701710 180
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. Do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka