{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
właściwości elektrostatyczne | VDE 1000 V | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 1,5 mm | |
norma | zbliżone do DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | gładkie | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701852 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887474 | |
Numer producenta | 701852 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce uniwersalne wanadowe izolowane wg VDE 160 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
80,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
118,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
właściwości elektrostatyczne | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
nieiskrzący | nie | nie |
norma | zbliżone do DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | gładkie | chromowane |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 | 2 |
materiał | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |