{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,8 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,2 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | gładka | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 700450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197283528 | |
Numer producenta | 700450 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce uniwersalne, gładkie 200 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
68,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
105,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
82,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
długość całkowita | 200 | 200 | 200 |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). |
powierzchnia | gładka | chromowane | gładkie |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |