{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,8 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,2 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 700340 200 | |
EAN / GTIN | 4045197416933 | |
Numer producenta | 700340 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce masywne, chromowane, z 2-komponentowymi nasadkami, długość całkowita: 200mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
104,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
396 sztuk w magazynie
67,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
81,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
długość całkowita | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału |
norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
powierzchnia | chromowane | gładka | gładkie |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa |