{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | gładka | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 700450 180 | |
EAN / GTIN | 4045197283511 | |
Numer producenta | 700450 180 |