Wkrętaki z magazynkiem bitów 1/4 cala z grzechotką i magnesem 3

Nr art.: 676565 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu Cena jednostkowa z VAT
  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

uchwyty bitów D 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętaki płaskie
długość całkowita 69 mm
z grzechotką nie
z chwytem teleskopowym nie
z bitami tak
z magazynkiem bitów tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676565 3
EAN / GTIN 4013288221148
Numer producenta 05008885001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt Kraftform o wyjątkowo niewielkich rozmiarach z gniazdem bitów 1/4 cala do trudno dostępnych obszarów. Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Wraz z 6 odpornymi na obciążenia dynamiczne bitami uniwersalnymi C 6,3, umieszczonymi w magazynku w uchwycie. Mocny magnes trwały w gnieździe bitów zapewnia stabilne osadzenie.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: po 1 szt. nr 675310 wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: po 1 szt. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka