Zestaw bitów BiTorsion 30-elem.

Nr art.: 675798
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Bit-Check 30 BiTorsion 1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak 6-kątny
liczba części 30
długość bitów 25 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Numer producenta 05057430001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675520 2 szt. rozm. 1/25; 5 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675540 2 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675550 1 szt. rozm. TX10; 2 szt. rozm. TX15; 2 szt. rozm. TX20; 2 szt. rozm. TX25; 2 szt. rozm. TX30; 1 szt. rozm. TX40
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K