Zestaw bitów BiTorsion 61-elem.

Nr art.: 675950
Price per 1 Sztuka (PLN 7,89 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Bit-Safe 61 BiTorsion 1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak 6-kątny
liczba części 61
długość bitów 25 mm
kod kolorów tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675950
EAN / GTIN 4013288179937
Numer producenta 05057441001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z główką Phillips: Nr 675510 1 szt. rozm. 1/25; 2 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z główką Phillips: Nr 675520 2 szt. rozm. 1/25; 8 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Pozidriv: Nr 675530 1 szt. rozm. 1/25; 2 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Pozidriv: 2 szt., wielk. 1; 8 szt., wielk. 2; 1 szt., wielk. 3
Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub z gniazdem 6-kątnym: 3 szt. wielk. 2,5; 3 szt. wielk. 3,0; 3 szt. wielk. 4,0; 2 szt. wielk. 5,0
Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub Torx® wewn.: Nr 675550 3 szt. rozm. TX10; 2 szt. rozm. TX15; 4 szt. rozm. TX20; 4 szt. rozm. TX25; 2 szt. rozm. TX30; 1 szt. rozm. TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3 do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K