{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj gwintu | M | |
Materiał ostrza | HSS | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1xD przy otworze przelotowym | |
liczba gwintowników | 6 | |
liczba części | 7 | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki z chwytem typu bit |
Numer artykułu | 676309 | |
EAN / GTIN | 4013288117359 | |
Numer producenta | 05259166001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestaw gwintowników z chwytami typu bit, w stabilnym pudełku, 7-elem.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
508,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
408,97 PLN
(PLN 81,79 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | M | M |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1xD przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Gwintowniki z chwytem typu bit | Gwintowniki z chwytem typu bit |